Wurth katalog proizvoda

Tehnički podaci Svetlosni fluks 90 lm Broj LED dioda 1 kom. Domet svetlosnog snopa 155 m Period osvetljavanja 6 h IP klasa zaštite IP 20 Punjive baterije/oznaka baterije Okrugle Broj punjivih baterija/baterija 2 kom. Uputstva pri korišćenju Prekidač UKLJ./ISKLJ. na zadnjem poklopcu lampe. Stepen zaštite IP20, a telo lampe je otporno na uticaj vode Ovaj proizvod koji sadrži elektronske komponente i dugmaste baterije CR2032 , ne treba odlagati sa kućnim otpadom. • Sa štipaljkom koja se lako i čvrsto montira na kapu. • COB svetlosni izvor koji ostvaruje jačinu svetlosti od 50 lumena. • Idealano rešenje za osvetljavanjepri trčanju, pecanju, šetanju, itd. • Podešavanje rotacije svetlosnog snopa za 90 stepeni. • 2 dugmaste baterije CR2032 koje služe kao strujni izvor. LED LAMPA ZA KAPU Br. a rt. 0827809353 Kol.: 1 OK-00094

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw