Wurth katalog proizvoda
02 Elektro materijal 23 Odnos skupljanja 3:1 Temperaturska oblast primene -55 ° C do +85 ° C Temperatura skupljanja +95 ° C Promena dužine posle stezanja -15% max. Otpornost na elektro proboj 22 kV/mm min. Tip Unutrašnji Ø mm Dimenzije posle poptunog stezanja Br. art. Pak/kom. Unutrašnji Ø mm debljina zida cca mm 3,0/1,0 3,0 1,0 1,00 0771003200 50 6,0/2,0 6,0 2,0 1,20 0771006400 12,0/4,0 12,0 4,0 1,70 0771012700 25 24,0/8,0 24,0 8,0 2,40 0771025400 Tip Unutrašnji Ø mm Dimenzije posle poptunog stezanja Br. art. sivi Br. art. crni Pak/kom. Unutrašnji Ø mm debljina zida cca mm 3,0/1,0 3,0 1,0 1,00 0771003201 0771003202 10 6,0/2,0 6,0 2,0 1,20 0771006401 0771006402 12,0/4,0 12,0 4,0 1,70 0771012701 0771012702 5 24,0/8,0 24,0 8,0 2,40 0771025401 0771025402 Tehnički podaci Verzija 1, dužina: 100 mm Verzija 2, dužina: 1.000 mm (sečenje po meri) Odnos skupljanja 3:1, sa unutrašnjim lepkom. Odnos skupljanja 3:1 → za pokrivanje širokog dijapazona prečnika žice. ▯ Otporan na plamen (osim lepka). ▯ Dobre električne, hemijske i fizičke osobine. ▯ Primena: izolovanje elektro spojeva, konektora, itd. ▯ Otporno na vlagu. SRB - MWF - 03/09 - 04769 - © • TERMO-SKUPLJAJUĆI BUŽIR SA LEPKOM OK-00010
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw