Proizvodi

PowerDriv prihvat

Vreme čitanja: 1 min.
NASTAVITE


POWERDRIV® prihvat

  • Snažno dejstvo sile zahvaljujući veće obrtnom momentu , znatno iznad DIN standarda.
  • Manje naprezanje površinskog sloja vijaka i vijaka od mekanih metala pri čemu se izbegavaju oštećenja većeg obima.

3 Dobra razloga

  1. Po principu Powerdriv® ne hvata vijke na uglovima, kao što je to obično i slučaj, nego se prihvat vrši sa svih strana. Nakon proklizavanja širine strana ostaju unutar DIN normi.Radni vek vijaka se značajno produžava jer se sprečava zaobljavanje glave vijaka. Čak i stari i zarđali vijci se mogu skoro bez problema otpustiti sa POWERDRIV prihvatom bez proklizavanja.
  2. Prednosti Uske tolerncije širine otvora ključa garantuju veću pouzdanost i sigurnost kod intenzivne upotrebe.
  3. Visokokvalitetan materijal Ekstremno otporan na visokokvalitetni hrom-vanadijum čelik.

Predniklovanjem se postiče optimalno prijanjanjem hroma, čak i pod najvećim mehaničkim pritiskom.

Zaobljenima su izbegnuti oštri uglovi i ivice.

Mat hromiranjem se osigurava dobro držanje čak i u masnim rukama.

ZEBRA Powerdriv® profil sa 6 – straničnim prihvatom, koji kao i mnoge druge inovacije ima poreklo u svemirskoj tehnologiji, prave segmenti se zamenjuju radijusima, koji smanjuju koncentraciju napona na nasadniku.

Sila se prenosi preko cele stranice, a ne duž ivice

  • Bolja raspodela primenjene sile, ali takođe i uvedene sile.
  • Manja opterećenja na sve komponente. Prelazi sa jedne stranice na drugu nisu oštri već zaobljeni
  • Raspodela naprezanja je bez nepovoljnog dejstva zarezivanja

Našu ponudu ključeva sa PowerDriv® prihvatom možete pogledati ovde.

Podelite na: