Radioničke lampe imaju vrlo široku primenu, bilo da ste profesionalni majstor, limar, mehaničar ili da imate privatnu radionicu, radionička lampa se nameće kao jedan od osnovnih sredstava za rad. Kako bi Vaš radni prostor bio osvetljen i siguran prilikom rada, Wurth nudi širok asortiman radioničkih lampi:
- Džepna punjiva lampa
- Ručna cilindrična led lampa
- Lampa sa senzorom
- Ručna ACCU baterijska led lampa
- LED reflektor
- LED ACCU lampa za haubu
- Ručna ACCU LED lampa, 4 1 LED
Kako je ponuda radioničkih lampi velika, a njihova primena široka, nabrojaćemo nekoliko elemenata na koje je važno da obratite pažnju pre nego što izaberete lampu koja najviše odgovara Vašim potrebama:
- Dužina rada lampe i način punjenja lampe
- Način korišćenja i primena (džepna, ručna, led lampa za glavu…)
- LED tehnologija (COB ili SMD)
- Nivo zaštite (IP- nivo zaštite od stranih tela i zaštite od vode, ili IK- nivo zaštite od spoljnog mehaničkog udara - što su više cifre, stepen zaštite je veći)
Jedan od naših proizvoda sa vrlo širokom primenom i velikom potražnjom je:
Ručna ACCU LED radionička lampa ERGOPOWER BOOST:
Ukoliko vam je potrebna radionička lampa, modernog dizajna, koja može da radi veći deo Vašeg radnog dana, onda je ručna ACCU LED radionička lampa ERGOPOWER BOOST idealan izbor za vas. Zahvaljujući najsavremenijoj litijum- jon tehnologiji, period punjenja lampe je kratak, dok je vreme osvetljenja lampe dugo, do 12 sati. Kapacitet punjive baterije je 4400mAh, a puni se sa AC/DC punjačem ili punjačem za auto koji se dobijaju uz lampu. Stepen napunjenosti baterije se očitava na poleđini pomoću 4 indikatorske lampice. Ima dva svetla: glavno radno i SPOT na vrhu lampe. Važnu karakteristiku ove lampe čini pojačanje osvetljenja glavnog svetla - BOOST do 1000 lumena. Spot svetlo poseduje funkciju treptanja – PANIK svetlo. Vrlo je funkcionalna jer može da se postavi da stoji sama (snažni magneti na osnovi I poleđini) ili da se okači pomoću integrisanih nosača. Vrlo važan element je telo lampe koje se može podešavati do 160 stepeni pomoću zglobnog rukohvata, kao i vrlo visok stepen zaštite, IP65 protiv uticaja vode i prasine i IK 08 za otpornost na udar.
Baterijska ručna LED ERGOPOWER COB :
Za one čije radno mesto ne zahteva napredne funkcije radioničke lampe poput ACCU LED radioničke lampa ERGOPOWER BOOST, ACCU baterijska LED lampa ERGOPOWER COB je idealna zamena. Ova lampa poseduje slične karakteristike kao LED ERGOPOWER BOOST ručna lampa, koje se odnose na dizajn, na najsavremeniju tehnologiju litijum-jon baterije i stepen zaštite (IP65 protiv uticaja vode I prašine). Ono po čemu se razlikuju je kraći period punjenja (4h) ali i kraći period osvetljenja (5-7h). Kapacitet punjive baterije je 2100mAh, a signalna lampica na samoj lampi će indikovati samo vreme za punjenje.
Za lakše montiranje lampe na radnom mestu uz pomoć kuke ili magneta, ali sa manjim stepenom zaštite (IP20), preporučujemo vam ručnu ACCU LED radioničku lampu, 4 1 LED ili ACCU LED lampa PEN, 6 1.
Radionička LED punjiva lampa SLIM WL1 3 PLUS 1:
Glavna karakteristika LED SLIM lampe je njen tanki dizajn - širina svetlosne glave je samo 8mm. Sam COB svetlosni izvor ima dužinu od 12cm i prilikom osvetljavanja ne stvara senke, te će Vam zbog te osobine biti vrlo zahvalna za korišćenje u manje pristupačnim radnim prostorima. Lampa ima dva nivoa jačine osvetljivanja: Usmereno SPOT svetlo (1W LED) koje se nalazi iznad svetlosne lampe, sa svetlosnim fluksom od 120 lumena, i glavno svetlo (3W COB LED) koje ima dva režima rada: osnovno svetlo (250 lumena), glavno- pojačano svetlo (600 lumena). Zbog baterije koja je bazirana na najnovijoj litijum-jonskoj tehnologiji, moći ćete da je koristite čak 10 sati kada je u pitanju osvetljavanje SPOT svetla i 6 sati sa glavnim svetlom. Mogućnost primene uvećava podešavanje položaja radnog tela do 160° kao i visok stepen zaštite IP54 i IK08. Sa samo 300 grama težine, vrlo je laka za svakodnevnu upotrebu.
LED lampa za haubu, punjiva 10W:
Prilikom bilo koje vrste popravke, servisa ili rutinske provere automobile, zbog nepristupačnosti mnogih delova, lampa ovog tipa se nameće kao neophodan alat. Period osvetljavanja u režimu osnovnog svetla je 6 sati, a u režimu pojačanog svetla 3 sata. Aluminijumsko telo od 80 cm sa 63 LED SMD može biti postavljeno pomoću rotirajućih krajeva u različitim pozicijama i u rasponu od 110-190cm.
Mogućnost primene uvećava visok stepen zaštite IP65 i IK07.
Ručna cilindrična radionička lampa, punjiva, 5 1W – čarobni svetleći štap sa periodom osvetljenja radnog svetla od 3 sata i SPOT svetlom, dizajnirana da pruži maksimalnu autonomiju postavljanjem pomoću jakog magneta na sredini tela ili rotirajućom kukom na vrhu. Dug vek ekspolatacije obezbeđuje stepen otpornosti na udarno oštećenje IK07.
Ručna cilindrična radionička lampa, punjiva, 5 1 W
LED lampa za glavu sa senzorom:
Ukoliko je potrebno da vam obe ruke budu slobodne tokom rada u neosvetljenim uslovima, LED lampa za glavu je idealno rešenje za vas! Svetlo se može emitovati u dve jačine, pod promenjljivim uglom do 60 stepeni. Jednostavna primena i ekonomičnost je omogućena paljenjem i gašenjem na senzor pokretom ruke. Može se koristi i po kišovitom vremenu što obezbeđuje stepen zaštite IP 65. Punjenje je pomoću micro 2.0 USB punjača.
LED POCKET punjiva lampa WLH 1 premium
Sa 250 lumena, sa LED POCKET lampom možete da računate na čak 50.000 radnih sati životnog veka. Vrlo je pogodna za sve situacije u kojima imate vrlo malo prostora za rad, jer ima jak magnet zahvaljujući kom je možete pričvrstiti na metalnu površinu gde Vam je potrebno dodatno osvetljenje i plastičnu kuku kako biste je zakačili za radno odelu ili na zid. A zbog težine od 180 grama nećete je ni osetiti. Stepen zaštite je IP20, a vreme punjenja i pražnjenja je približno 3h.
Gde god nema trajno postavljene rasvete ili gde je ona nedovoljna da obezbedi siguran i prijatan rad, radioničke lampe su najbolji način da se osiguraju optimalni uslovi osvetljenja. Dobra vidljivost i odgovarajuće osvetljenje ne samo da osiguravaju postizanje najbolje mogućih rezultata, već čine radno mesto sigurnijim.
Kao kompanija sa dugogodišnjim iskustvom, WURTH nudi svojim kupcima širok asortiman radioničkih lampi koje možete pronaći na našem e-shopu.