Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1763 / 1773 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1763 / 1773 Next Page
Page Background

16

TRIATHLON

®

program

1443

Opis

Primena

Odobrenja

Sadržaj

Br. art.

P./kom

GEAR TRAX 75W-80

Visoko efikasno ulje za menjačke kutije.

Umanjuje buku u radu i odlično štiti od

trošenja. Optimalno podmazivanje, i kod

dugih intervala zamene ulja.

HC-HIDROKREKOVANO

Optimalno za visokopterećene

menjačke- pomoćne-, transaksijalne

menjačke kutije, gde se zahteva

mazivo prema API GL 3 /4. Primena

kod putničkih i komercijalnih vozila.

• API GL 3+

• ZF TE-ML 02D

• Würth preporučuje ovaj proizvod za vozila

koja zahtevaju sledeće specifikacije:

MB 235.4 / 235.10 / 235.11, DAF,

Iveco, Renault LKW, MAN 341 tip E3 /

tip Z3, ZF TE-ML 08, Volvo 97305,

Eaton Extended Drain

1 litar

0897475801

1/6

20 litara

0897475803

1

60 litara

0897475804

1

208 litara

0897475805

1

GEAR CARGO 75W-90

Višenamensko ulje za menjačke

kutije, pogodno za podmazivanje

svih pogonskih elemenata, kao i

sinhronizovane i nesinhronizovane

menjačke kutije i hipoidno ozubljene

osovinske pogone. Umanjuje trenje i

štedi snagu.

POLUSINTETIČKO

Višenamensko ulje za prenosne

kutije za univerzalnu primenu kod

komercijalnih vozila.

• API GL 4/GL 5/MT1

• MIL-L-2105 D / MIL-LPRF-2105E

• Würth preporučuje ovaj proizvod za vozila

koja zahtevaju sledeće specifikacije:

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 08, VOLVO

97310, DAF, SCANIA TO1 / TO2,

MAN 3343 tip M, EATON, MB 235.0

1 litar

0897475941

1/6

20 litara

0897475943

1

60 litara

0897475944

1

208 litara

0897475945

1

GEAR 85W-90 LS

Visokoefikasno hipoidno ulje za

menjačke kutije u vrlo otežanim uslovima

rada, posebno za menjačke kutije -

diferencijale sa „Limited-Slip“ svojstvima.

MINERALNO

Višenamensko ulje za prenosne

kutije za univerzalnu primenu kod

komercijalnih vozila.

• API GL 5

• MIL-L-2105 D

• Würth preporučuje ovaj proizvod za vozila

koja zahtevaju sledeće specifikacije:

GM B 040 1010, ZF TE-ML 05C

60 litara

0897485924

1

AUTOMATIC SUPER

Univerzalno primenjivo ulje za menjačke

kutije, visoke termičke stabilnosti, kao i

sa veoma dobrim svojstvima na niskim

temperaturama. Izvrsna zaštita od

habanja i korozije.

HC-HIDROKREKOVANO

Optimalno za upravljačke prenose,

ručne i automatske menjače, kao i

za hidraulične i pomoćne menjače.

Primena na putničkim i komercijalnim

vozilima.

• Dexron III H / III G / II E / II D, TASA, Allison

C4, Caterpillar TO-2, Ford Mercon, ZF-TE-ML

04D / 14A / 17C, Voith

H55.6335.xx

,

MAN 339 tip V1 / tip Z1, MB 236.1

• Würth preporučuje ovaj proizvod za vozila

koja zahtevaju sledeće specifikacije:

ZF-TE-ML 02F / 03D / 09 / 11B / 14B

1 litar

0897410001

1/6

20 litara

0897410003

1

AUTOMATIC ULTRA

Visokoefikasno ulje za automatske

prenose. Izvrsna zaštita od trošenja i

kod produženih intervala zamene ulja.

Visoka termička stabilnost, kao i vrlo

dobra svojstva na niskim temperaturama.

HC-HIDROKREKOVANO

Optimalno za automatske prenosne

mehanizme, upravljačke sisteme,

hidraulične sisteme i pomoćne

prenose, kako kod putničkim i

komercijalnim vozila, tako i kod

industrijske primene.

• GM Dexron IIIH, Mercon V, JASO 1-A,

• Toyota tip T-II / T-IV, Allison C4,

• TES 295, Nissan Matic Fluid / D / J / K, Kia

SP II / SP III, Mitsubishi SP II / • SP III, Hyundai SP II / SP III, Mazda ATF M III

/ ATF M V, Honda ATF Z1 (osim CVT´s),

Voith H

55.6335.xx

• Würth preporučuje ovaj proizvod za vozila

koja zahtevaju sledeće specifikacije:

JWS 3309, Chrysler ATF +3 / +4, MB 236.1

/ 236.2 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 /

236.10, Daimler NAG-1, BMW LT 71141 /

LA 2634 / 7045 E / 8072-B, MAN 339 tip

Z-2 / tip V-1, ZF TE-ML 02F / 03D / 04D /

05L / 09 / 11A / 11B / 14B / 16L / 17C,

VW G 052 162/ G 052 025, Volvo 97340 /

97341, Subaru ATF

1 litar

0897420001

1/6

AUTOMATIC DIID

Triathlon

®

Automatic Dexron IID

je savremeno ulje koje se koristi

u automatskim menjačima, servo-

hidrauličnim upravljačkim mehanizmima.

MINERALNO

Preporučuje se za pokretne

hidraulične sisteme, tj. primenu u

industriji. Najsavremeniji tehnološki

proces proizvodnje uz bogat

kompleks aditiva garantuju smičnu

stabilnost I nisku tačku tečenja.

Izvanredna termička, oksidaciona

stabilnost, visok indeks viskoznosti

omogućavaju upotrebu u širokom

temperaturnom području. Može

se koristiti tokom cele godine. Vrlo

ekonomičan zbog široke primene.

• Dexron IID

• Würth preporučuje ovaj proizvod za vozila

koja zahtevaju sledeće specifikacije:

MB 236.6, Ford M2C-166 H, Mercon, Opel -

GM-Dexron, ZF-TE-ML 11 A, 14 D

5 litara

0897402002

1

20 litara

0897402003

1

200 litara

0897402005

1

Ulja za transmisije

SRB - MWF - 03/10 - 12634 - ©

ljubičasta - polusintetičko zelena - hidrokrekovano žuta - mineralno